TELE-TUKKU - Antenni - GSM/4G/5G-magant 3m SMA-uros

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
TELE-TUKKU - Antenni - GSM/4G/5G-magant 3m SMA-uros

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 7 dBi

  • Ympärisäteilevä - kyllä

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - suora asennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401900

Toimittajan tuotenumero

5GMAG7383

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

7 dBi

Ympärisäteilevä:

kyllä

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

suora asennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Polarisaatio:

pystysuora

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

3 m

Korkeus:

830 mm

Leveys:

75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...70 °C

Taajuusalue 1:

698...3800 GHz

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Ympärisäteilevä 4G/5G magneettiantenni, taajuusalue 698-3800 MHz,vahvistus 7 dBi, kaapeli 3m, SMA-uros liitin

- Magneettikiinnikkeinen ympärisäteilevä 4G/5G antenni
- Kolmen metrin LMR200 kaapeli SMA-uros liittimellä

Taajuusalue: 698-960 / 1710-2700 / 2500-3800 MHz
Vahvistus: 7 dBi V.S.W.R ≤ 2.0
Säteilykuvio: Ympärisäteilevä
Polarisaatio: Pysty
Maksimi tehonkesto: 50W
Impedanssi: 50Ώ
Liitin: SMA-uros
Kaapeli: 3m LMR200 kaapeli
Antennin materiaali: Teräs
Kiinnitystapa: Magneettinen
Halkaisija ja korkeus: Φ75 x 830 mm
Lämpötila-alue: -45℃ to+75℃
RoHS yhteensopiva: Kyllä
Soveltuu myös ulkokäyttöön.