TELE-TUKKU - Antenni GSM/UMTS 9dBi - 8610128 120ast N-liitin

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 9 dBi

  • Liitäntätyyppi - N

  • Asennustapa - seinäasennus

  • Kytkentätapa - pistotulppa

  • Liitäntäkaapelilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280455166

Sähkönumero

7402009

Toimittajan tuotenumero

8610128

Tukkuerä

24

Tehovahvistus:

9 dBi

Liitäntätyyppi:

N

Asennustapa:

seinäasennus

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

0.3 m

Korkeus:

170 mm

Leveys:

155 mm

Syvyys:

75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-30...60 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

880-960/1710-2170MHz, 9dBi

Suuntaava paneeliantenni 0,3 metrin kaapelilla ja N uros liittimellä.

Taajuus 790 - 960 MHz/ 1710 - 2700 MHz
Vahvistus 6-7 dBi (790 - 960 MHz), 9 dBi (1710 - 2700 MHz)
VSWR <2 : 1
Mitat 170 x 155 x 75 mm
Paino 580 g
Lämpötila-alue -30-+70 ºC