TELE-TUKKU - Antenni GSM/UMTS/WLAN 5dBi - 8610129 360ast N-liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tehovahvistus - 9 dBi
Liitäntätyyppi - N
Asennustapa - suora asennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei
Säteilykulma vaakasuunnassa - 360 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280455173
Sähkönumero
7402010
Toimittajan tuotenumero
8610129
Tukkuerä
25
Tehovahvistus:
9 dBi
Liitäntätyyppi:
N
Asennustapa:
suora asennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
ei
Säteilykulma vaakasuunnassa:
360 °
Kytkentätapa:
pistotulppa
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
0.3 m
Korkeus:
170 mm
Leveys:
155 mm
Syvyys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-30...60 °C
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Ympärisäteilevä antenni 0,5 metrin kaapelilla ja N uros liittimellä.
Taajuus 790 - 960 / 1710 - 2700 MHz
Vahvistus:
5 dBi (790 - 1880 MHz),
6 dBi (1900 - 2170 MHz),
5 dBi (2200 - 2483 MHz)
VSWR <2 : 1
Mitat 335 x 166 x 144 mm
Paino 530 g
Lämpötila-alue -30-+70 ºC



