TELE-TUKKU - Antenni - Ind.silm.kaapeli 10mm 50m

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7402202

Toimittajan tuotenumero

RC01-50

Tukkuerä

1

RC01-50 - Induktiosilmukkakaapeli 10mm kuparifolio - 50m/rulla

RC01-50 - Induktiosilmukkakaapeli 10mm kuparifolio - 50m/rulla

RC01-50 kuparifolio on yksinkertainen ja huomaamaton ratkaisu induktiosilmukka kohteissa. Tämä kaapeli voidaan asentaa useimpien päällysteiden, kuten maton, puun, laattojen, korkkimaton, laminaatin tai vinyylin alle! Kuparinauhan leveys on 10 mm, paksuus 0,1 mm. Eristetty Malinex-teipillä, jonka paksuus on 0,05 mm.

Vastus on suunnilleen 10mΩ / m.

Kytkentä liitäntäkaapelilla (OP-LI-xxx) vahvistimeen on erittäin yksinkertainen, käyttäen liittimiä C10-RC ja puristaen se liitäntäkaapeliin ja kuparifolioon.

Tekniset tiedot:
Poikkipinta 1 mm2
Pituus 50m
Paino 0,6kg