TELE-TUKKU - Antenni - P-60MIMO 3G/4G/5G suunta-ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tehovahvistus - 10.5 dBi
Ympärisäteilevä - ei
Liitäntätyyppi - SMA
Asennustapa - mastokiinnitys
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280459737
Sähkönumero
7402100
Toimittajan tuotenumero
P-60MIMO
Tukkuerä
10
Tehovahvistus:
10.5 dBi
Ympärisäteilevä:
ei
Liitäntätyyppi:
SMA
Asennustapa:
mastokiinnitys
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
kyllä
Säteilykulma vaakasuunnassa:
54 °
Säteilykulma pystysuunnassa:
46 °
Kytkentätapa:
pistotulppa
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
10 m
Korkeus:
200 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
1100 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...70 °C
Taajuusalue 1:
698...3800 GHz
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Soveltuu sisäkäyttöön:
ei
Iskra P-60 5G 7003800 MIMO - LTE(4G)+5G 700+800 / GSM 900 / DCS-LTE 1800 / UMTS (3G) / WI-FI / LTE 2,6Ghz / 5G 3,5GHz -antenni
Taajuusalueet: 700/800/900/1800/2100/2400/2600/3500 MHz (698-3800MHz)
Tukee: LTE 4G/5G / HSPA+ / HSDPA / UMTS / HSUPA / GSM / EDGE / GPRS;MIMO / Wimax / CDMA2000 / Wi-Fi 802.11 / 5G 3.5GHz
Polarisaatio vertikaali
Horisontaalikeila 52 ° (@ 1800 MHz)
Vertikaalikeila 44 ° (@ 1800 MHz)
Etu/takasuhde 23 dB VSWR < 1.6 : 1
Pituus 980 mm
Tuulikuorma 2 x 28,5 N 120 km/h
Paino 1,3 - 1,5 kg
Lämpötila-alue -40-+70 ºC
Kaapeli 2x Biokall W54/240 10 m SMA-uros





