TELE-TUKKU - Antennikaapeli-HF - 1/2" kaapeli FRNC Hi Flex


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 3.55 mm
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Suojakerrosten lukumäärä - 1
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002592207
Sähkönumero
0259220
Toimittajan tuotenumero
EC450HFFR
Tukkuerä
1
Sisäjohtimen halkaisija:
3.55 mm
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Suojakerrosten lukumäärä:
1
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Paino:
203 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
alumiini
Sisäjohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
korrukoitu metallinauha
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
12.1 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13.6 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
3 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
3 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
3 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...60 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-55...85 °C
Eupen - EC450HFFR - 50 Ohm Antennikaapeli B2ca
UV-kestävä, halogeeniton, vähäsavuinen, palonestovaippa EC 60754, IEC 60332-1,IEC 60332-3 cat. C, IEC 61034, EN 50399 B2ca-s1a,d1,a1. Yhteensopiva EN 50575 ja EN 45545-2:2013+A1:2015 -standardin kanssa.
Tekniset tiedot:
Kelakoko 500m
Keskijohdin kuparilanka Ø 3,55 mm
Eriste: Ø 9,0 mm
Ulkojohdin korrugoitu kupariputki: Ø 12,1 mm
Ulkohalkaisija : Ø 13,6 mm
Minimitaivutussäde kerta: 3cm
Minimitaivutussäde 15 kertaa: 3cm
Paino 203 kg/km
Impedanssi: 50 Ohm ±1
Kapasitanssi: 82 pF/m
CPR: B2ca-s1a, d1, a1
Vaimennus dB/100m:
10MHz 1,01dB
800MHz 9,51dB
1800MHz 14,67dB
3000MHz 19,40dB