TELE-TUKKU - Antennikaapeli-HF - 7/8" kaapeli FRNC

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 9.25 mm

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Suojakerrosten lukumäärä - 1

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002592306

Sähkönumero

0259230

Toimittajan tuotenumero

EC550AFRC

Tukkuerä

1

Sisäjohtimen halkaisija:

9.25 mm

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Suojakerrosten lukumäärä:

1

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisimpedanssi:

50 Ohm

Paino:

498 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen tyyppi:

korrukoitu metallinauha

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

25 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

27.8 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

25 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

25 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

10 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...60 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-55...85 °C

EC550AFRC, 7/8" Antennikaapeli FRNC 50ohm, Ø 27,8 mm, Cca

Eupen - EC550AFRC - 50 Ohm Antennikaapeli Cca 500m

UV-kestävä, halogeeniton, vähäsavuinen, palonestovaippa IEC 60754, IEC 60332-1, IEC 60332-3 cat. C, IEC 61034, NF C 32070 Cat. C1, UL-1685-FT4 / IEEE 1202 ja EN 50399 Cca-s1, d2, a1.Yhteensopiva EN 50575 -standardin kanssa.


Tekniset tiedot:
Kelakoko 500m
Keskijohdin kupariputki Ø 9,25 mm
Eriste: Ø 23,5 mm
Ulkojohdin korrugoitu kupariputki: Ø 25 mm
Ulkohalkaisija : Ø 27,8 mm
Minimitaivutussäde kerta: 10 cm
Minimitaivutussäde 15kertaa: 25 cm
Paino 498 kg/km Impedanssi: 50 Ohm ±1
Kapasitanssi: 75 pF/m
CPR: Cca-s1, d2, a1

Vaimennus dB/100m:
10MHz 0,35dB
800MHz 3,34dB
1800MHz 5,20dB
3000MHz 6,93dB