TELE-TUKKU - Kuidunkatkaisukone - Kuituleikkuri 200/250/900µm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toteutus/toimintatapa - manuaali-hydraulinen
Puristustoiminto - ei
Leikkaustoiminto - kyllä
Rei'itystoiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460412
Sähkönumero
6440201
Toimittajan tuotenumero
FCL200
Tukkuerä
1
Toteutus/toimintatapa:
manuaali-hydraulinen
Puristustoiminto:
ei
Leikkaustoiminto:
kyllä
Rei'itystoiminto:
ei
Kuituleikkuri 200/250/900µm jätesäiliöllä 48k leikkausta
Tempo FCL200 - Kuidunkatkaisukone
FCL200 kuituleikkuri tarjoaa nopeat ja tarkat katkaisut, joita voidaan käyttää minkä tahansa kuituhitsauskoneen kanssa. Leikkuri pystyy katkaisemaan 200 mikronin, 250 mikronin, 900 mikronin ja 3 mm:n nauhakuidut. Mukana on jätesäiliö joka kerää kaikki kuitupään leikkaukset turvallisesti hävittämistä varten jousikäyttöisellä mekanismillaan.
Ominaisuudet:
• Leikkaa yksimuoto- ja monimuotokuidut
• Laadukas terä viiltää tarkasti kuidut
• Täysin automaattinen terän palautus
• Käyttöikä yli 48 000 katkaisua
• Jätesäiliö kerää turvallisesti kuitupään leikkaukset
• Kiinteä kuidunkiinnitin. Mahdollista myös hyödyntää erilliset siirrettävät kuidunkiinniket jotka tulee mm. FSP200 kuituhitsaus laitteen mukana.
Tempo FCL200 - Kuidunkatkaisukone
FCL200 kuituleikkuri tarjoaa nopeat ja tarkat katkaisut, joita voidaan käyttää minkä tahansa kuituhitsauskoneen kanssa. Leikkuri pystyy katkaisemaan 200 mikronin, 250 mikronin, 900 mikronin ja 3 mm:n nauhakuidut. Mukana on jätesäiliö joka kerää kaikki kuitupään leikkaukset turvallisesti hävittämistä varten jousikäyttöisellä mekanismillaan.
Ominaisuudet:
• Leikkaa yksimuoto- ja monimuotokuidut
• Laadukas terä viiltää tarkasti kuidut
• Täysin automaattinen terän palautus
• Käyttöikä yli 48 000 katkaisua
• Jätesäiliö kerää turvallisesti kuitupään leikkaukset
• Kiinteä kuidunkiinnitin. Mahdollista myös hyödyntää erilliset siirrettävät kuidunkiinniket jotka tulee mm. FSP200 kuituhitsaus laitteen mukana.