TELE-TUKKU - Kuitumittaustarvike - Optinen valonlähde 1310/1550nm

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - valokuitukaapeli

  • Malli / Tyyppi - valokuitulasergeneraattori

  • Ilmaisun muoto - LCD

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280460429

Sähkönumero

6705810

Toimittajan tuotenumero

SLS520

Tukkuerä

1

Soveltuu:

valokuitukaapeli

Malli / Tyyppi:

valokuitulasergeneraattori

Ilmaisun muoto:

LCD

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

Optinen valonlähde 1310/1550nm SM, FP 0dBm

Tempo SLS520 Optinen valonlähde

Ominaisuudet:
• Teho ≤ 0dBm/-1dBm
• Kaksoisaallonpituuden laser FP 1310 ja 1550nm
• Kantoaallon leveys ≤ 5nm
• Yksimuoto
• Tarkat lisäyshäviön mittaukset
• Modulaatiot 270 Hz, 1 kHz ja 2 kHz
• Vaihdettavat SC-, LC-, FC- ja ST-adapterit
• Kestävä runko, IP54-luokitus
• Automaattinen sammutus
• 9V patterilla.