TELE-TUKKU - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6a-välij S/FTP pun 0,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4040849936630
Sähkönumero
7234678
Toimittajan tuotenumero
93663
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
punainen
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
sininen
FR (fire retandant) -versio:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
AWG-koko:
27
Kytkentätapa:
1:1
CAT6a-välijohto S/FTP punainen 0 .5m LSZH CU bulk


