TELE-TUKKU - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6a-välij S/FTP sininen 7,5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 30 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4040849938450
Sähkönumero
7234722
Toimittajan tuotenumero
93845
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
30 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
76 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
14 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
19 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Halkaisija:
101 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
CAT6a-välijohto S/FTP sininen 7. 5m LSZH CU bulk