TELE-TUKKU - Lähiverkkotesteri - Lähiverkkotesteri RJ45


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - koaksaalikaapeli
Malli / Tyyppi - LAN-testilaite
Ilmaisun muoto - analoginen
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460344
Sähkönumero
6705803
Toimittajan tuotenumero
PA1574
Tukkuerä
1
Soveltuu:
koaksaalikaapeli
Malli / Tyyppi:
LAN-testilaite
Ilmaisun muoto:
analoginen
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
CAT5/6 Parikaapeleiden (RJ45) lähiverkkotesteri! Tunnista helposti onko oikosulku tai avoin pari. Mukana laitekaapelit, 9V paristo ja kantopussi.