TELE-TUKKU - Lähiverkkotesteri - NETcat lisävarustepakkaus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - monitoimi
Malli / Tyyppi - testilaite
Ilmaisun muoto - analoginen
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460290
Sähkönumero
6705802
Toimittajan tuotenumero
NC-510
Tukkuerä
1
Soveltuu:
monitoimi
Malli / Tyyppi:
testilaite
Ilmaisun muoto:
analoginen
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
kyllä
NETcat lisävarustepakkaus NC-500 parikaapelitesterille
NC-510 on lisävarustepakkaus NC-500 NETcat PRO parikaapelitesterille
Pakkauksessa seitsemän testi- ja ID (RJ45 ja F-uros) lisäliitäntä -yksikköä sekä kantolaukku etätesti yksiköiden ja NC-500-laitteen sisällön säilyttämistä varten.
NC-510 on lisävarustepakkaus NC-500 NETcat PRO parikaapelitesterille
Pakkauksessa seitsemän testi- ja ID (RJ45 ja F-uros) lisäliitäntä -yksikköä sekä kantolaukku etätesti yksiköiden ja NC-500-laitteen sisällön säilyttämistä varten.