TELE-TUKKU - Liitin - N-liitin naaras Ecoflex15 HTX

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
TELE-TUKKU - Liitin - N-liitin naaras Ecoflex15 HTX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - N

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Kaapelityyppi - Twinax

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7559881

Toimittajan tuotenumero

3021015HTX

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

N

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

50 Ohm

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kaapelityyppi:

Twinax

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Eristetty asennus:

kyllä

N-liitin uros Ecoflex15 HTX ruuvattava (solderless)

Ruuvattava N-naaras Ecoflex 15 PLUS HTX -kaapeliin.
Kaapelityyppeihin: Ecoflex 15 PLUS HEATEX / LMR 600

- Sisäjohdin ei tarvitse tinata.
- Taajuusalue 11GHz
- Impedanssi 50Ohm
- Heijastuvaimennus ≤ -33,6dB@1GHz; ≤ -32,5dB@4GHz; ≤ -29,3dB@11GHz
- Jakovaimennus ≤ 0,05 dB
- Käyttölämpötila: -45°C / +155°C