TELE-TUKKU - Liitosjohto 10m Nf - Nf - D032032100 Ecoflex10

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - muu

  • Pituus - 10 m

  • Impedanssi - 50 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - N

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - N

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280455203

Sähkönumero

7559403

Toimittajan tuotenumero

D032032100

Tukkuerä

1

Kaapelityyppi:

muu

Pituus:

10 m

Impedanssi:

50 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

N

Liitintyyppi, liitäntä1:

N

Väri:

musta

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

naarasliitin

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Suojaus:

parisuojaus

Liitosjohto N-naaras-N-naaras, 10m

Matalahäviöinen joustava Ecoflex10 Plus välijohto, 10 metrin kaapelilla ja N-Naaras liittimillä. 

Ulkohalkaisija: 10,2 mm
Minimitaivutussäde: 40 mm (kertataivutus), 80 mm (15 toistoa)
Paino: 103 g/m
Impedanssi: 50 Ohmia
UV -suojattu
 
Lämpötila-alue:
Varastointi -70 - +85°C
Asennus -40 - +60°C
Käyttö -55 - +85°