TELE-TUKKU - Liitosjohto 20m Nf - Nf - D032032200 Ecoflex10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 20 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - N
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6416280455227
Sähkönumero
7559401
Toimittajan tuotenumero
D032032200
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
20 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
N
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
N
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
naarasliitin
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Suojaus:
parisuojaus
Liitosjohto N-naaras-N-naaras, 20m
Matalahäviöinen joustava Ecoflex10 Plus välijohto, 20 metrin kaapelilla ja N-Naaras liittimillä.
Ulkohalkaisija: 10,2 mm
Minimitaivutussäde: 40 mm (kertataivutus), 80 mm (15 toistoa)
Paino: 103 g/m
Impedanssi: 50 Ohmia
UV -suojattu
Lämpötila-alue:
Varastointi -70 - +85°C
Asennus -40 - +60°C
Käyttö -55 - +85°
Matalahäviöinen joustava Ecoflex10 Plus välijohto, 20 metrin kaapelilla ja N-Naaras liittimillä.
Ulkohalkaisija: 10,2 mm
Minimitaivutussäde: 40 mm (kertataivutus), 80 mm (15 toistoa)
Paino: 103 g/m
Impedanssi: 50 Ohmia
UV -suojattu
Lämpötila-alue:
Varastointi -70 - +85°C
Asennus -40 - +60°C
Käyttö -55 - +85°