TELE-TUKKU - Liitosjohto 5m FME f - FME f - 7581045

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - RG 58
Pituus - 5 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - FME
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FME
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8010925580954
Sähkönumero
7559330
Toimittajan tuotenumero
7581045
Tukkuerä
0
Kaapelityyppi:
RG 58
Pituus:
5 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
FME
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
FME
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaus:
parisuojaus
RFC - RFC 5m FME-FME
RF-välijohto FME/FME 5m RG58 FME-naaras/FME-naaras
RF-välijohto FME/FME 5m RG58 FME-naaras/FME-naaras


