TELE-TUKKU - Puhdistustarvike - Kuituliittimen puhdistuskasett

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280460436

Sähkönumero

7235120

Toimittajan tuotenumero

REEL-CLN

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

puhdistussarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kuituliittimen puhdistuskasetti 600 puhdistuskertaa, vaihdettava kasetti

Tempo REEL-CLN

Opti-Clean-puhdistuskasetti on välttämätön työkalu kuituoptisten liittimien puhdistamiseen. Se on paras kuivamenetelmä puhdistus kuitupäätteille kuten SC, LC, FC, ST, E2000 ja muille yleisille liittimille. Koko kuitupään, eli ferrulen päätypinta puhdistetaan mikä varmistaa että kontaminaation kuten esimerkiksi pöly tai sormenjäljet poistetaan kokonaan.
Nyrkkisääntö: puhdista liiitin joka kerta kun otat sen irti, esim. kuitupaneelista.

REEL-CLN puhdistuskasetilla saat peräti 600 puhdistuskertaa, ja kun tulee aika vaihtaa, vaihtokasetti sn:xxxxxx