TELE-TUKKU - RG-kaapeli (rengas 100m) - RG59 Valkoinen

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
TELE-TUKKU - RG-kaapeli (rengas 100m) - RG59 Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Nimellisimpedanssi - 75 Ohm

  • Sisäjohtimen materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002590395

Sähkönumero

0259039

Toimittajan tuotenumero

RG59VA

Tukkuerä

100

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen tyyppi:

punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Välijohde:

PE-vaahto

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

RG59 WHITE

RG 59 -75 Ohm koaksiaalikaapeli videolle. Valkoinen ulkovaippa. RG59 0.59 / 3.7

Vaimennus:
@ 47 MHz [dB/100m] 6.9
@ 88 MHz [dB/100m] 9.4
@ 174 MHz [dB/100m] 13.3
@ 230 MHz [dB/100m] 15.3
@ 470 MHz [dB/100m] 23.8
@ 862 MHz [dB/100m] 32.5
@ 950 MHz [dB/100m] 34.1
@-2150 MHz [dB/100m] 49.6
@ 2400 MHz [dB/100m] 52.4