TELE-TUKKU - Tehomittari - Optinen tehomittari, -50+26dBm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - mittavastaanotin
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - ei
PC/tulostinliitäntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280460382
Sähkönumero
6705812
Toimittajan tuotenumero
OPM220
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
mittavastaanotin
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Optinen tehomittari, -50+26dBm VFL, Uni 2.5mm, 850...1625nm
Tempo OPM220 - Optinen tehomittari \"Micro\"
• Liitin universaali 2.5mm
• Mittaa optisen tehon (dB, dBm & mW)
• Laaja mittausalue (+26... -50dBm)
• Näkyvän valon lähde VFL turvalliseen ja tehokkaaseen vianetsintään (1mW 4km)
• Pieni taskulamppu sisäänrakennettu
• Yksi- ja monimomuoto yhteensopiva
• Kalibroidut aallonpituudet 850/1300/1310/1490/1550 / 1625 nm
• 270 Hz: n, 1 kHz: n ja 2 kHz: n \"Tone\" jäljitysäänten tunnistus
• Automaattinen virrankatkaisu
• AA Pattereilla
Tempo OPM220 - Optinen tehomittari \"Micro\"
• Liitin universaali 2.5mm
• Mittaa optisen tehon (dB, dBm & mW)
• Laaja mittausalue (+26... -50dBm)
• Näkyvän valon lähde VFL turvalliseen ja tehokkaaseen vianetsintään (1mW 4km)
• Pieni taskulamppu sisäänrakennettu
• Yksi- ja monimomuoto yhteensopiva
• Kalibroidut aallonpituudet 850/1300/1310/1490/1550 / 1625 nm
• 270 Hz: n, 1 kHz: n ja 2 kHz: n \"Tone\" jäljitysäänten tunnistus
• Automaattinen virrankatkaisu
• AA Pattereilla