TELEMECANIQUE-SENSORS - Asennussarja XY2CE vrt 50 m - XY2CZ9350


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaapeliasennus
Pituus - 50.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110540826
Sähkönumero
2363176
Toimittajan tuotenumero
XY2CZ9350
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kaapeliasennus
Pituus:
50.5 m
Preventa Asennustarvike XY2CZ9350 VAIJERI 50M Preventa XY2C köysihätäpysäyttimet
Suunniteltu:
Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
Suunniteltu:
- Estämään vaaratilanteet mahdollisimman aikaisin tai vähentämään henkilö- tai laitevahinkojen riskejä
- Käytettäväksi tilanteessa jossa normaalia hätäpysäytystoimintoa ei ole saatavilla
- Laukeamaan vedettäessä köydestä
Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
- 20-70 m kaapeli
- UL NiSD -sertifioitu
- Yksinkertainen asennus ja huolto käytettäessä lisävarusteita (merkkivalo, pikakiinnitin ja kaapelin kireyden ilmaisin)