TELEMECANIQUE-SENSORS - Etherhet ka.M12/RJ45 Suora/kul - XGSZ22E4510

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119086080
Sähkönumero
2720351
Toimittajan tuotenumero
XGSZ22E4510
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Liitoskaapeli - M12-RJ45 - kulma/suora - 10m OsiSense XG
RFID ja induktiivinen tunnistusjärjestelmä.
Tuotesarja on helppo asentaa, liittää ja konfiguroida käyttämällä RFID- ja induktiivista tunnistusjärjestelmää. Soveltuu erilaisille sovelluksille, kuten tuotantopisteille, jäljitykselle tai kulunvalvontaan.
Sovelluksia:
RFID ja induktiivinen tunnistusjärjestelmä.
Tuotesarja on helppo asentaa, liittää ja konfiguroida käyttämällä RFID- ja induktiivista tunnistusjärjestelmää. Soveltuu erilaisille sovelluksille, kuten tuotantopisteille, jäljitykselle tai kulunvalvontaan.
Sovelluksia:
- Kuljetus-, materiaalinkäsittely-, logistiikka jne...


