TELEMECANIQUE-SENSORS - Heijastin 39mm - XUZC39

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Korkeus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Ulkohalkaisija - 39 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110620832
Sähkönumero
2721391
Toimittajan tuotenumero
XUZC39
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Ulkohalkaisija:
39 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
0
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Pultti:
ei
OsiSense XUZC39 39mm OsiSense XU
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.




