TELEMECANIQUE-SENSORS - Johtoliitäntäosa 10m ZCMD21 vr - ZCMC21L10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 0 V
Kaapelin pituus - 10 m
Napojen lukumäärä - 2
Käyttölämpötila kiinteä - 0...0 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110221749
Sähkönumero
2320783
Toimittajan tuotenumero
ZCMC21L10
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
0 V
Kaapelin pituus:
10 m
Napojen lukumäärä:
2
Käyttölämpötila kiinteä:
0...0 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Mitoitusvirta In:
0 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
vino
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
uros (pistotulppa)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
0 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...0 °C
- OsiSense rajakytkimille
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita