TELEMECANIQUE-SENSORS - Johtoliitäntäosa 3m ZCMD29 vrt - ZCMC29L3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 240 V
Kaapelin pituus - 3 m
Napojen lukumäärä - 2
Käyttölämpötila kiinteä - -40...70 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110221770
Sähkönumero
2320811
Toimittajan tuotenumero
ZCMC29L3
Tukkuerä
25
Nimellisjännite:
240 V
Kaapelin pituus:
3 m
Napojen lukumäärä:
2
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
muu
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
avoin johdinpää
Mitoitusvirta In:
1.5 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
kyllä
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
uros (pistotulppa)
Vulkanoitu:
kyllä
Kontaktipinnan materiaali:
CuZn
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
25 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...70 °C
- OsiSense rajakytkimille
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita