TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapeliläpivienti rajakytkim. - ZCDEN12 metalli NPT1/2-kierre


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - NPT
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - muu
Halogeeniton - ei
Räjähdystestattu versio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110192896
Sähkönumero
2320647
Toimittajan tuotenumero
ZCDEN12
Tukkuerä
40
Kierre:
NPT
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
muu
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
1/2"
Materiaalin laatu:
muu
Vastamutterilla:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
EMC-versio:
ei
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
- OsiSense rajakytkimille
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita