TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapeliläpivienti rajakytkim. - ZCPEP20 muovi M20-kierre


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...0 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 20
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110192315
Sähkönumero
2320913
Toimittajan tuotenumero
ZCPEP20
Tukkuerä
100
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...0 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
20
Kotelointiluokka (IP):
muu
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
0 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Kierteen nousu:
0 mm
Avaimen leukaväli:
0 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
0 mm
Pinnan suojaus:
muu
Iskunkestävyys:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
0
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Tiivisteen tyyppi:
leikkuurengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
0...0 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
- OsiSense rajakytkimille
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita