TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapelli 4p.M12 urus M8 naa 2m - XZCRA150941J2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Kaapelli 4p.M12 urus M8 naa 2m - XZCRA150941J2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Halogeeniton - ei

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M8

  • Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - uros (pistotulppa)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119021654

Sähkönumero

2721785

Toimittajan tuotenumero

XZCRA150941J2

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

4

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

muu

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5000 mOhm

XZCRA150941J2 OsiSense XZ kaapelit ja liittimet

Konejohdotuslisävarusteet, mukaan lukien liitosjohdot, liittimet ja liitäntälaatikot. Tämä tuoteperhe on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen ja yksinkertaiseen liittämiseen.
  • Todella monipuoliset liitosmahdollisuudet
  • PUR ja PVC suojaus
  • Kestää erinomaisesti teollisuusympäristöjä, taivutusta, äärilämpötiloja ja jännitettä
Sovellukset:
  • Suorituskykyiset, nopeat ja räätälöidyt yhteydet kaikkiin antureihin
    • Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.