TELEMECANIQUE-SENSORS - Köysirajakytkin 1s+1a vas. - XY2CE2A250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Laukaisuvaijerin maksimipituus - 70 m
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Jännitysvoiman ilmaisimella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110318630
Sähkönumero
2319843
Toimittajan tuotenumero
XY2CE2A250
Tukkuerä
6
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laukaisuvaijerin maksimipituus:
70 m
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Jännitysvoiman ilmaisimella:
ei
Väri:
punainen
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Suunniteltu:
- Estämään vaaratilanteet mahdollisimman aikaisin tai vähentämään henkilö- tai laitevahinkojen riskejä
- Käytettäväksi tilanteessa jossa normaalia hätäpysäytystoimintoa ei ole saatavilla
- Laukeamaan vedettäessä köydestä
Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
- 20-70 m kaapeli
- UL NiSD -sertifioitu
- Yksinkertainen asennus ja huolto käytettäessä lisävarusteita (merkkivalo, pikakiinnitin ja kaapelin kireyden ilmaisin)


