TELEMECANIQUE-SENSORS - Köysirajakytkin vasen - XY2CE2A290 2s 2a

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Köysirajakytkin vasen - XY2CE2A290 2s 2a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Laukaisuvaijerin maksimipituus - 70 m

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Jännitysvoiman ilmaisimella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110355314

Sähkönumero

2362741

Toimittajan tuotenumero

XY2CE2A290

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Laukaisuvaijerin maksimipituus:

70 m

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Jännitysvoiman ilmaisimella:

ei

Väri:

punainen

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

Köysihätäpysäytin - 70m - vasen - 2NC+2NO Preventa XY2C köysihätäpysäyttimet

Suunniteltu:
  • Estämään vaaratilanteet mahdollisimman aikaisin tai vähentämään henkilö- tai laitevahinkojen riskejä
  • Käytettäväksi tilanteessa jossa normaalia hätäpysäytystoimintoa ei ole saatavilla
  • Laukeamaan vedettäessä köydestä

Preventa XY2CJ, XY2CH ja XY2CE köysihätäpysäyttimet
  • 20-70 m kaapeli
  • UL NiSD -sertifioitu
  • Yksinkertainen asennus ja huolto käytettäessä lisävarusteita (merkkivalo, pikakiinnitin ja kaapelin kireyden ilmaisin)
Tuotteiden käyttökohteita ovat mm. puuntyöstökoneet, tulostuskoneet, tekstiilikoneet ja maalaamot.