TELEMECANIQUE-SENSORS - Laskuri ohjelmoit 24VDC, LCD - XBKP61130G30E

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Laskuri ohjelmoit 24VDC, LCD - XBKP61130G30E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisääntulojännite DC - 24...24 V

  • Sisääntulojännitteen taajuus - 5000 Hz

  • Malli / Tyyppi - edestä asennettava / paneeliasennus

  • Merkkien määrä - 6

  • Jännitetyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110739855

Sähkönumero

6608021

Toimittajan tuotenumero

XBKP61130G30E

Tukkuerä

30

Sisääntulojännite DC:

24...24 V

Sisääntulojännitteen taajuus:

5000 Hz

Malli / Tyyppi:

edestä asennettava / paneeliasennus

Merkkien määrä:

6

Jännitetyyppi:

DC

Laajennettava:

kyllä

Nollaustoiminto:

kyllä

Tarkkuusluokka:

0

Leveys:

48 mm

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Tehohäviö:

3.6 W

Korkeus:

48 mm

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

2

Mittaustapa:

digitaalinen

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Zelio Käyttötuntilaskuri LASKURI OHJELMOITAVA 24VDC,LCD

Zelio Count -laskurit
Kokonaislaskurit, esivalintalaskurit ja tuntilaskurit tapahtumien laskentaan jännitepulsseista tai kärkitiedosta.

Ominaisuudet:
  • Sähkömekaaniset laskurit: XBK T, XBK H, XBK P5
  • Elektroniset laskurit: XBK T, XBK H, XBK P6
  • Laskenta ja näyttö lähimmän tunnin sadasosan tarkkuudella. Näyttö ja päivitys lisäämällä tai vähentämällä jokaisella uudella pulssilla
  • Taajuusalue valittavissa 30 Hz - 9 KHz
  • Laaja jännitealue 20 - 55/24/115/230 VAC
  • Laaja jännitealue 10 - 30/24/48 VDC
  • LCD- tai LED-näyttö
  • Rele- tai puolijohdelähtö
Edut:

Helppo asennus sekä nopea konfigurointi onnistuu käyttäjältä vaivattomasti. Kärki- tai transistorityyppisiä tuloja on valittavissa useita, samoin taajuuksia ja näyttöjä (LCD tai LED), joten laitteet ovat sovitettavissa välittömästi sovellukseen.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja rakentaminen: yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, prosessien ohjaus
  • Vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta