TELEMECANIQUE-SENSORS - Liit.k.5m,1/2 -ku,3-pin.IP69K - XZCPA1965L5

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Liit.k.5m,1/2 -ku,3-pin.IP69K - XZCPA1965L5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...85 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119021630

Sähkönumero

2720295

Toimittajan tuotenumero

XZCPA1965L5

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

250 V

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

3

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...85 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

muu

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Liit.k.5m,1/2-ku,3-pin.IP69K OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.