TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitin 3 nap 1/2 20UNF - XZCC20FDM30B

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitin 3 nap 1/2 20UNF - XZCC20FDM30B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Lukitustapa - ei ole

  • Kotelon tyyppi - suora

  • Mitoitusvirta In - 4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110806304

Sähkönumero

2722573

Toimittajan tuotenumero

XZCC20FDM30B

Tukkuerä

100

Kosketintyyppi:

nasta

Nimellisjännite:

250 V

Lukitustapa:

ei ole

Kotelon tyyppi:

suora

Mitoitusvirta In:

4 A

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0...75 mm²

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

7...7 mm

Liittimen halkaisija:

12.7 mm

Dataliittimien määrä:

3

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0...75 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0...75 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0...75 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelon pintakäsittely:

ei ole

Kierteiden materiaali:

muu

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Suojajohdin:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67K

Suojattu:

ei

Tilanäyttö:

ei

Kierrekoko (metrinen):

18

Liitin - 1/2 20UNF - suora naaras - 3-napainen OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.