TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitin M12 ur-su 5-nap.met.km. - XZCC12MDM50B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Nimellisjännite - 30 V
Lukitustapa - ei ole
Kotelon tyyppi - suora
Mitoitusvirta In - 3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110806250
Sähkönumero
2300464
Toimittajan tuotenumero
XZCC12MDM50B
Tukkuerä
50
Kosketintyyppi:
nasta
Nimellisjännite:
30 V
Lukitustapa:
ei ole
Kotelon tyyppi:
suora
Mitoitusvirta In:
3 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0...75 mm²
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
7...7 mm
Liittimen halkaisija:
12 mm
Dataliittimien määrä:
5
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0...75 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0...75 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0...75 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelon pintakäsittely:
ei ole
Kierteiden materiaali:
muu
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Suojajohdin:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67K
Suojattu:
ei
Tilanäyttö:
ei
Kierrekoko (metrinen):
12
Konejohdotusliittimien ja -johtosarjojen valikoima on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen, yksinkertaisen liitäntään ja tarjoaa nopean ja turvallisen viitetunnistuksen.
Sovellukset:
- Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.