TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto M12/M12 2M 3-nap. - XZCR1511062F2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 30 V
Kaapelin pituus - 2 m
Napojen lukumäärä - 3
Käyttölämpötila kiinteä - -35...90 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110762570
Sähkönumero
2721768
Toimittajan tuotenumero
XZCR1511062F2
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
30 V
Kaapelin pituus:
2 m
Napojen lukumäärä:
3
Käyttölämpötila kiinteä:
-35...90 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M12
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
muu
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
5000 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...90 °C