TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto M12/M12 2M 5-nap. - XZCR1512064D2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto M12/M12 2M 5-nap. - XZCR1512064D2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Halogeeniton - ei

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

  • Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - uros (pistotulppa)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110762464

Sähkönumero

2721782

Toimittajan tuotenumero

XZCR1512064D2

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

5

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

vino

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

muu

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5000 mOhm

XZCR1512064D2 OsiSense XZ johdot ja liittimet

Konejohdotusliittimien ja -johtosarjojen valikoima on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen, yksinkertaistamaan liitäntöjä ja tarjoamaan nopean ja turvallisen yhdistämisen.

Sovellukset:
Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.