TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto PVC 3 M12 MA - XZCRV1511040A2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 2 m
Napojen lukumäärä - 3
Halogeeniton - ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - uros (pistotulppa)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119073684
Sähkönumero
2721794
Toimittajan tuotenumero
XZCRV1511040A2
Tukkuerä
1
Kaapelin pituus:
2 m
Napojen lukumäärä:
3
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
uros (pistotulppa)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Kaapelivaipan väri:
muu
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
5000 mOhm