TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto suora 15m 8-pi M12 - XZCP29P11L15


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Kaapelin pituus - 15 m
Napojen lukumäärä - 8
Käyttölämpötila kiinteä - -35...90 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119079402
Sähkönumero
2721696
Toimittajan tuotenumero
XZCP29P11L15
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Kaapelin pituus:
15 m
Napojen lukumäärä:
8
Käyttölämpötila kiinteä:
-35...90 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Mitoitusvirta In:
2 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...90 °C
Tyypin 4 tai 2 turvavaloverhot
Monisäteinen sormen (14 mm) ja käden (30 mm) havaitsemiseen. 2, 3 tai 4 säteiset kehon havaitsemiseen.
- Poikkileikkaus 29 x 31mm
- Havaitsemisetäisyydet:
- Standardimallit:
- Sormi (vain tyyppi 4): 0 - 3 m tai 1 - 6 m (valittavissa johdotuksella)
- Käsi tai keho: 0 - 4 m tai 0 - 12 m (valittavissa johdotuksella)
- Pitkän kantaman mallit havaitsemisetäisyyden kasvattamista varten:
- Käsi tai keho (vain tyyppi 4): 0 - 10 m tai 3 - 20 m (valittavissa johdotuksella)
- Suojatut korkeudet:
- Käsi ja sormi: 160 tai 1810 mm
- Keho: 510, 810 tai 910 mm
Yksisäteinen kehon tunnistamiseen (vain tyyppi 2):
- 1 - 4 18 mm:n tunnistinta
- Tunnistusetäisyys jopa 8 m
- Suojattu korkeus jopa 1200 mm
- Kaikki vaaralliset laitteet joihin on vapaa pääsy ja jotka tarvitsevat turva-alueen käyttäjien ja laitteiston turvaamista varten