TELEMECANIQUE-SENSORS - LIITOSJOHTO SUORA M08 10M - XZCP0941L10

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - LIITOSJOHTO SUORA M08 10M - XZCP0941L10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 60 V

  • Kaapelin pituus - 10 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110762914

Sähkönumero

2300469

Toimittajan tuotenumero

XZCP0941L10

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

60 V

Kaapelin pituus:

10 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M8

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

LIITOSJOHTO SUORA M08 10M OsiSense XG

RFID ja induktiivinen tunnistusjärjestelmä. Löydä RFID-järjestelmä OsiSense XG:n avulla. Elektronisten tunnisteiden ja verkkojen vapaa valinta. Helppo asentaa, liittää ja konfiguroida.
  • Älykkäät antennit integroidulla ohjaimella
  • 13.56MHz elektroniset tagit
  • Kannettava RFID-päätelaite
  • Verkkoyhteyskotelot
Sovellukset:
  • Kuljetus-, materiaalinkäsittely-, logistiikka-, rakennussektoreilla ...
  • Useita toimintoja varten: jäljitettävyys, kulunvalvonta jne.