TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto suora. pvc. M12. 4 - XZCPV1141L5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Kaapelin pituus - 5 m
Napojen lukumäärä - 4
Käyttölämpötila kiinteä - -25...80 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119073578
Sähkönumero
2721718
Toimittajan tuotenumero
XZCPV1141L5
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Kaapelin pituus:
5 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...80 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Mitoitusvirta In:
3 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Konejohdotusliittimien ja -johtosarjojen valikoima on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen, yksinkertaistamaan liitäntöjä ja tarjoamaan nopean ja turvallisen yhdistämisen.
Sovellukset:
Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.


