TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto suora. pvc. M12 - XZCPV1241L2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto suora. pvc. M12 - XZCPV1241L2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119073592

Sähkönumero

2721723

Toimittajan tuotenumero

XZCPV1241L2

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Mitoitusvirta In:

3 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

XZCPV1241L2 OsiSense XZ johdot ja liittimet

Konejohdotusliittimien ja -johtosarjojen valikoima on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen, yksinkertaistamaan liitäntöjä ja tarjoamaan nopean ja turvallisen yhdistämisen.

Sovellukset:
Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.