TELEMECANIQUE-SENSORS - Magneettikytkin NO+NO - XCSDMC79010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110971774
Sähkönumero
2720016
Toimittajan tuotenumero
XCSDMC79010
Tukkuerä
10
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
0
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC:
24...24 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
kulmakaapeli
Kytkennän lähtö:
relekontakti
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Toimintatapa:
magneettivetoinen moottori
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Anturin pituus:
7 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin leveys:
16 mm
Anturin korkeus:
51 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67K
Kotelon pintakäsittely:
muu
Tilanäyttö:
ei
Taattu kytkentäetäisyys OFF:
15 mm
Taattu kytkentäetäisyys ON:
5 mm
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-25...85 °C
Vähimmäislähtövirta:
100 mA
Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:
kyllä
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
- Preventa turvakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
- Vikatilanteessa kone pysäytetään
- Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
- Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
- Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
- Pakkaus
- Käsittely
- Robotiikka
- Puristimet
- + paljon muita


