TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt. kuitu l=10m - XUFZ910


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Valokuituputken tyyppi - muu
Jyrsijäsuojattu - ei
Vedonpoistin - ei
Pitkittäinen vedenesto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110619669
Sähkönumero
2721384
Toimittajan tuotenumero
XUFZ910
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Valokuituputken tyyppi:
muu
Jyrsijäsuojattu:
ei
Vedonpoistin:
ei
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
2.2 mm
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.