TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun M12 pultti XUZ-2003 k - XUZ2001


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Osisense XU
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3389110171648
Sähkönumero
2721425
Toimittajan tuotenumero
XUZ2001
Tukkuerä
18
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisälaite anturille - 3D-kiinnityssarja - M12 sauva OsiSense XG
RFID ja induktiivinen tunnistusjärjestelmä. Löydä RFID-järjestelmä OsiSense XG:n avulla. Elektronisten tunnisteiden ja verkkojen vapaa valinta. Helppo asentaa, liittää ja konfiguroida.
RFID ja induktiivinen tunnistusjärjestelmä. Löydä RFID-järjestelmä OsiSense XG:n avulla. Elektronisten tunnisteiden ja verkkojen vapaa valinta. Helppo asentaa, liittää ja konfiguroida.
- Älykkäät antennit integroidulla ohjaimella
- 13.56MHz elektroniset tagit
- Kannettava RFID-päätelaite
- Verkkoyhteyskotelot
- Kuljetus-, materiaalinkäsittely-, logistiikka-, rakennussektoreilla ...
- Useita toimintoja varten: jäljitettävyys, kulunvalvonta jne.