TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun NPN - XUM0ANSAL2 OSI Miniature

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 3000 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - lähetin ja vastaanotin
Avautumiskulma - 0 °
Rungon rakenne - muu
Sisältää heijastimen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110164664
Sähkönumero
2723144
Toimittajan tuotenumero
XUM0ANSAL2
Tukkuerä
22
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
3000 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:
lähetin ja vastaanotin
Avautumiskulma:
0 °
Rungon rakenne:
muu
Sisältää heijastimen:
ei
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
DC
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
4000 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Asettelutapa:
Teach-In
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
NPN
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Lasersuojaluokka:
ei ole
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
1
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin leveys:
12 mm
Anturin korkeus:
34 mm
Anturin pituus:
20 mm
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Reaktioaika:
2 ms
Kytkentätaajuus:
250 Hz
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.


