TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun peiliheijast M18 Sn - XUB1BNBNL2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 4000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - AC/DC
Kytkentätyyppi - avauskosketin (NC)
Sisältää heijastimen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110148824
Sähkönumero
2722954
Toimittajan tuotenumero
XUB1BNBNL2
Tukkuerä
10
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
4000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kytkentätyyppi:
avauskosketin (NC)
Sisältää heijastimen:
ei
Valotyyppi:
infrapunavalo
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Maksimi kytkentäetäisyys:
5500 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kulmakaapeli
Kotelointiluokka (IP):
IP67K
Kytkennän lähtö:
NPN/NPN
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Ajastus-toiminto:
ei
Asettelutapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Heijastimen minimietäisyys:
1000 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Anturin halkaisija:
18 mm
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Reaktioaika:
1 ms
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
500 Hz
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
1
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Anturin pituus:
46 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.


