TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun,pol.peili,Sn=5m,NPNC,2 - XUM9ANCNL2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun,pol.peili,Sn=5m,NPNC,2 - XUM9ANCNL2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 5000 mm

  • Rungon rakenne - muu

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Kytkentätyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)

  • Sisältää heijastimen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119034876

Sähkönumero

2720198

Toimittajan tuotenumero

XUM9ANCNL2

Tukkuerä

30

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

5000 mm

Rungon rakenne:

muu

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kytkentätyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Sisältää heijastimen:

kyllä

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Maksimi kytkentäetäisyys:

8000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kytkennän lähtö:

NPN/NPN

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Ajastus-toiminto:

ei

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Heijastimen minimietäisyys:

1000 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Reaktioaika:

0.5 ms

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

1

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Anturin leveys:

18 mm

Anturin korkeus:

34 mm

Anturin pituus:

27 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Opt.tun,pol.peili,Sn=5m,NPNC,2