TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun,vast.ot,Sn=15m,NPNC,2m - XUM2ANCNL2R

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun,vast.ot,Sn=15m,NPNC,2m - XUM2ANCNL2R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 15000 mm

  • Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - vastaanotin

  • Avautumiskulma - 0 °

  • Rungon rakenne - muu

  • Sisältää heijastimen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119034838

Sähkönumero

2720174

Toimittajan tuotenumero

XUM2ANCNL2R

Tukkuerä

30

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

15000 mm

Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:

vastaanotin

Avautumiskulma:

0 °

Rungon rakenne:

muu

Sisältää heijastimen:

ei

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Maksimi kytkentäetäisyys:

15000 mm

Ajastus-toiminto:

ei

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

NPN/NPN

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Lasersuojaluokka:

ei ole

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

1

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin leveys:

11 mm

Anturin korkeus:

34 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Reaktioaika:

0.5 ms

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Opt.tun,vast.ot,Sn=15m,NPNC,2m