TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun vast.otin M18 NO P - XUB2BPANL2R


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 15000 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - vastaanotin
Avautumiskulma - 0 °
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sisältää heijastimen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110149999
Sähkönumero
2722993
Toimittajan tuotenumero
XUB2BPANL2R
Tukkuerä
22
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
15000 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:
vastaanotin
Avautumiskulma:
0 °
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sisältää heijastimen:
ei
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
20000 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Asettelutapa:
Teach-In
Sähköisen liitännän tyyppi:
kulmakaapeli
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
PNP/PNP
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Lasersuojaluokka:
ei ole
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
1
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin halkaisija:
18 mm
Anturin pituus:
46 mm
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Heijastimen minimietäisyys:
5000 mm
Reaktioaika:
1 ms
Kytkentätaajuus:
500 Hz
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.