TELEMECANIQUE-SENSORS - Pain.Näyttö-1Bar 24VDC 2 PNP - XMLRM01G2P26

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierteen koko - muu
Manuaalikytkimellä on/off - ei
Elektroninen versio - kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V
Korkeus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119609975
Sähkönumero
2722004
Toimittajan tuotenumero
XMLRM01G2P26
Tukkuerä
1
Kierteen koko:
muu
Manuaalikytkimellä on/off:
ei
Elektroninen versio:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, DC:
24...24 V
Korkeus:
100 mm
Leveys:
41 mm
Syvyys:
42 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Sopii 2-pisteen controlleriksi:
ei
Varolla:
kyllä
Sopii rajoittimeksi:
ei
Keskilämpötila:
-20...80 °C
Painekytkimen erotus:
0.03 bar
Räjähdyspaine:
3 bar
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Enimmäistestipaine:
3 bar
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Käsikäyttöinen:
ei
Mitta-arvo painealueella:
-5000 Pa
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Loppuarvo mitattu painearvo:
-100000 Pa
Sisältää näytön:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
- -1-600 barin paineisiin (120°C lämpötiloihin asti)
- Noudattaa kansainvälisiä standardeja CE, UL, CSA ja ROHS-direktiiviä
- Vesitiiviys vähintään IP65 ja mallista riippuen IP67 tai IP69K
- Tarkkuus 1% nimellispaineesta


